Motion
CCW24
Clé mixte à polir 12 points SAE - métrique, chrome à polir 13 mm, taille de clé à bout carré 13 mm, taille de clé à fourche 6.97 po
N° D’ARTICLE MI06714921
N° MFRCCW24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte à polir 12 points SAE - métrique, chrome à polir 13 mm, taille de clé à bout carré 13 mm, taille de clé à fourche 6.97 po
N° D’ARTICLE MI06714921
N° MFRCCW24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    13 mm
  • Clé à fourche Taille  
    13 mm
  • Global Longueur  
    6.97 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Numéro CUP du fabricant
    037103273109
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ MIXTE CCW24 13MM MTRC FL
  • Entièrement poli pour plus de confort et de facilité d’utilisation
  • Tailles estampillées des deux côtés pour faciliter la lecture
  • Plaqué nickel chrome pour une protection longue durée
  • Alliage d’acier au chrome vanadium pour une durabilité prolongée