Motion
CCW25
CLÉ MIXTE 14MM 12PT CHR POL COMPLET
N° D’ARTICLE MI06714922
N° MFRCCW25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CLÉ MIXTE 14MM 12PT CHR POL COMPLET
N° D’ARTICLE MI06714922
N° MFRCCW25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    14 mm
  • Clé à fourche Taille  
    14 mm
  • Global Longueur  
    7.5200 po
  • Taille
    14 mm
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Spécifications ASME
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Numéro CUP du fabricant
    037103273116
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de points
    12
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Garantie à vie

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ MIXTE CCW25 14MM MTRC FL
  • Entièrement poli pour plus de confort et de facilité d’utilisation
  • Tailles estampillées des deux côtés pour faciliter la lecture
  • Plaqué nickel chrome pour une protection longue durée
  • Alliage d’acier au chrome vanadium pour une durabilité prolongée