Motion
CJCW8
CLÉ MIXTE 1-7/8IN 12PT CHR SATIN
N° D’ARTICLE MI06714952
N° MFRCJCW8
Prix119.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CLÉ MIXTE 1-7/8IN 12PT CHR SATIN
N° D’ARTICLE MI06714952
N° MFRCJCW8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix119.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    1-7/8 po
  • Diamètre de la tête
    94 po
  • Épaisseur de la tête
    21.200 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-7/8 po
  • Global Longueur  
    25.5900 po
  • Taille
    1-7/8 po
  • Poids
    6.68 lb

Détails

  • Spécifications ASME
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Numéro CUP du fabricant
    037103273277
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    037103273277
  • Garantie
    Garantie à vie

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ MIXTE JUMBO DE CJCW8 1-7/8 PO
  • Tailles estampillées sur les deux tailles pour une lecture facile
  • Alliage d’acier au chrome vanadium pour une durabilité prolongée