Spécifications
Dimensions
- Distance du faisceau171/18m
- Diamètre du corps1.52 po
- Longueur7 po
- Lumens245/140
- Poids6.80 oz (avec piles)
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Autonomie de la batterie9/18 heures
- Type de batterieAAA
- Type de faisceauInondation, taches
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsRésine polymère
- Caractéristiques et avantages• Deux DEL C4® et trois modes d’éclairage : Spot, combinaison inondation et taches/inondation • Faisceau de taches : Le réflecteur parabolique lisse fournit un faisceau étroit avec une luminosité périphérique optimale de illumination—150 lumens, fonctionne pendant 17 heures • Faisceau d’inondation : Produit un doux faisceau large pour éclairer votre travail de area—140 lumens, s’étend sur 18 heures • Les faisceaux Spot/Flood s’entrecroisent pour un éclairage optimal de la trajectoire et sans lumière aveugle de spots—245 lumens, 9 heures • Interrupteurs à tête double de chaque côté du corps pour une sélection facile du faisceau et un fonctionnement d’une seule main • Durable, non conducteur, résine polymère résistante à la corrosion avec texture pointillée rocheuse pour une prise sûre • Capuchon et lentille latérale en polycarbonate incassable avec revêtement résistant aux égratignures • Cote IPX7 • Étanche à un mètre pendant 30 minutes • Testé contre les chocs à deux mètres • Robuste, intégré, la pince anti-accrochage s’adapte au corps de la lumière; s’accroche aux chemises, poches et équipement pour une utilisation mains libres • Utilise trois piles AA (incluses)
- GradeIndustriel
- Durée de vie de la lampe50,000 heures
- Type de lampeDEL
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Sortie lumineuseAucune sortie lumineuse spéciale
- Sortie lumineuse245 lm
- Sortie lumineuse maximale245 lm
- Nombre de piles3
- Intensité maximale du faisceau7300/80 cd
- Rechargeable ou rechargeableNi l’un ni l
- Temps d’exécution9 heures
- Cote de sécuritéClasse I, II, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F, G; Classe III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; Code T : T4
- Normes respectéesConforme aux directives applicables de la Communauté européenne
- Type de commutateurBouton-poussoir
- CUP_NON80926687509
- Cote de pénétration de l’eauIPX7
Aperçu
- Deux DEL C4® et trois modes d’éclairage : Spot, flood et combinaison spot/flood
- Faisceau localisé : Le réflecteur parabolique lisse fournit un faisceau étroit avec une luminosité périphérique optimale de illumination—150 lumens, dure 17 heures
- Faisceau d’inondation : Produit un faisceau large et doux pour éclairer votre travail de area—140 lumens, dure 18 heures
- Les faisceaux Spot/Flood se croisent pour un éclairage optimal du trajet et sans lumière aveugle de spots—245 lumens, dure 9 heures
- Interrupteurs à tête double de chaque côté du corps pour une sélection facile du faisceau et un fonctionnement à une main
- Résine polymère durable, non conductrice et résistante à la corrosion avec texture pointillée rocheuse pour une prise sûre
- Capuchon facial et lentilles latérales en polycarbonate incassables avec revêtement résistant aux égratignures
- Homologué IPX7
- Étanche à un mètre pendant 30 minutes
- Résistance aux chocs de deux mètres testée
- La pince robuste, intégrée et sans accroc s’adapte au corps de la lumière; s’accroche aux chemises, aux poches et à l’équipement pour une utilisation mains libres
- Utilise trois piles AA (incluses)