Motion
68762
Lampe de poche Dualie 3AA laser à sécurité intrinsèque avec laser rouge
N° D’ARTICLE MI06715450
N° MFR68762
Prix79.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche Dualie 3AA laser à sécurité intrinsèque avec laser rouge
N° D’ARTICLE MI06715450
N° MFR68762
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
Prix79.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Longueur
    7 po
  • Poids
    6.8 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Résine polymère
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    7700 cd
  • Sortie lumineuse complète
    150 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    17 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • Le faisceau de 150 lumens à DEL blanc mesure 175 mètres • Modes lumière/laser/combiné • Classé Classe I, Div. 1 • Polymère résistant à la corrosion avec une texture pour une prise sûre • IP67 étanche à l’eau et à la poussière • Le mode laser dure 70 heures • Pince robuste pour accrocher les chemises, les poches et l’équipement
  • Comprend
    (3) Piles alcalines AA, clip de poche
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926687622
  • Sortie lumineuse maximale
    150 lm
  • Durée d’exécution maximale
    17 heures
  • Modèle
    Lampe de poche portative de sécurité
  • Nombre de piles
    3
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IP67
  • Homologation UL
    CL I, ZN 0, IIC, Classe III, Exia, T-Code : T4, Classe I, II, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F, G
  • CUP_NON
    080926687622
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE LASER EN PROPOLYMÈRE 68762
  • Le faisceau lumineux DEL blanc de 150 lumens va jusqu’à 175 mètres
  • Modes clair/laser/combiné
  • Classe I, Div. 1
  • Polymère durable résistant à la corrosion avec une texture pour une prise sûre
  • IP67 étanche à l’eau et à la poussière
  • Le mode laser dure 70 heures
  • La pince robuste s’accroche aux chemises, aux poches et à l’équipement