Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur32 oz
- Point de congélation-60 °F
Détails
- Détails supplémentairesPrévient la dégradation de l’huile causée par des températures extrêmes. Réduit et prévient les températures extrêmes de blocage des soupapes. Réduit et prévient le grippage des soupapes en éliminant les dépôts nocifs de boue et de carbone. Ajouté au carburant, il aide à améliorer le kilométrage en réduisant les dépôts sur les injecteurs et les jets de carburateur
- Type de fluide automobileAdditif d’huile
- CouleurRouge
- Point d’éclair128 °F
- FormulaireLiquide
- Point d’écoulement-65 °F