Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête0.2000
- Longueur totale4 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Précision0.0005 po
- Type de finCélibataire
- Type de contact de têteCylindrique
- Type de puissanceÉlectronique
- TypeLocalisateur d’arêtes
Aperçu
- Les têtes cylindriques sont utilisées pour la synchronisation de localisation sur les bords plats.