Motion
00773051
Gradation de 0.001 po, lecture de cadran 0-100 , trousse d’indicateur et de base - longueur de base 6 po x largeur de base 6 po x hauteur de base 2 po, diam. de cadran 2 po
N° D’ARTICLE MI06753260
N° MFR00773051
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gradation de 0.001 po, lecture de cadran 0-100 , trousse d’indicateur et de base - longueur de base 6 po x largeur de base 6 po x hauteur de base 2 po, diam. de cadran 2 po
N° D’ARTICLE MI06753260
N° MFR00773051
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la base
    2 po
  • Longueur de la base
    6 po
  • Largeur de la base
    6 po
  • Diamètre du cadran
    2 po
  • Lecture du cadran
    0-100

Détails

  • Diplôme en composition
    0.001000 po
  • Comprend
    Support de comparaison, indicateur

Aperçu

Description du fabricant
13-721-6 1.00 BLANC AVEC CADRAN SPI SUR SOCLE