Motion
06543888
Gamme de 1/2 po, 0-100, lecture de 0-50-0 cadran, indicateur de chute de cadran gradué de 0.001 po; cadran de 2-1/4 po, gamme de 0.1 po par révolution, compteur de révolution, comprend la certification de traçabilité NPL
N° D’ARTICLE MI06756300
N° MFR06543888
Price$111.27/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gamme de 1/2 po, 0-100, lecture de 0-50-0 cadran, indicateur de chute de cadran gradué de 0.001 po; cadran de 2-1/4 po, gamme de 0.1 po par révolution, compteur de révolution, comprend la certification de traçabilité NPL
N° D’ARTICLE MI06756300
N° MFR06543888

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$111.27/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    2-1/4 po
  • Lecture du cadran
    0-100, 0-50-0

Details

  • Type de retour
    Ballerines et crampons
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.001000 po
  • Mesure maximale
    0.5000 po
  • Plage par révolution
    0.1000 po
  • Compteur Revolution
    Oui
  • Certification de traçabilité incluse
    NPL

Aperçu

Description du fabricant
20-700-1 .001" RAD, 0,500 po CADRAN SPI RGE