Spécifications
Dimensions
- Comprend des mâchoires de diamètre intérieurOui
- Longueur de la mâchoire1.5700 po
Détails
- ApplicationProfondeur, diamètre intérieur, diamètre extérieur, étape
- Graduation du faisceau1/16 po
- Couleur du boîtier du cadranRouge/Jaune
- Couleur du cadranBlanc
- Diplôme en composition0.10 mm
- ComprendCas
- Comprend une tige de mesure de profondeurOui
- Matériau de la mâchoireSuper Polymid
- MatérielSuper Polymid
- Mesure maximale150 mm
- Plage par révolution10 mm