Motion
LSE315BRHSNQATL

TIMKEN (REVOLVO)
LSE315BRHSNQATL

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - Série Light, 3.9375 po de diamètre extérieur, 9.125 po de diamètre extérieur, 7.625 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06816762
N° MFRLSE315BRHSNQATL
Prix8,603.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (REVOLVO)
LSE315BRHSNQATL

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - Série Light, 3.9375 po de diamètre extérieur, 9.125 po de diamètre extérieur, 7.625 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06816762
N° MFRLSE315BRHSNQATL
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
Prix8,603.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Largeur du boîtier
    5.3000 po
  • Hauteur totale
    125 mm
  • Longueur totale
    410 mm

Détails

  • Numéro de palier
    LSE315BR
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Rpm max.
    2340 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux fendus
  • Capacité de charge dynamique radiale
    64745 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    82280 lbf
  • Type de joint
    Triple labyrinthe en aluminium
  • Série
    Lumière
  • Type de roulement
    Cylindrique fendu conservé

Aperçu

Description du fabricant
LSE315BRHSNQATL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer