Spécifications
Dimensions
- Profondeur20-1/4 po
- Hauteur14-1/4 po
- Longueur70-1/8 po
- Poids à l’expédition85.0 lb
Détails
- CouleurBlanc
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Style de poignéeBouton-poussoir
- Numéro CUP du fabricant043419926523
- MatérielAcier
Aperçu
- Le système de verrouillage rotatif double à réglage automatique Gear-LockMC se verrouille et se ferme toujours pour une sécurité supérieure
- Les goupilles de verrouillage auto-alignantes pivotent d’un côté à l’autre pour s’engager avec le système Gear-Lock. Aucun ajustement requis
- Les couvercles à levée automatique haute résistance résisteront mieux aux rodages que les autres couvercles en acier
- La carrosserie haute résistance résiste aux dommages causés par la cargaison et protège le système de verrouillage
- Boutons-poussoirs montés à l’extrémité pour un accès facile
- Les protections robustes sur les modèles à couvercle unique protègent les ressorts à gaz et prolongent la durabilité à long terme
- Bacs de rangement intégrés aux deux extrémités et plateau coulissant 4-Compartment pour un rangement pratique des petits articles