Motion
EMS545JN PINCE 4 CONIQUE HD D1

Xcelite
EMS545JN PLIER 4 TAPERED HD D1

5-7/16 po OAL, capacité de 20 AWG, coupe-mâchoire diagonale 13/32 po longueur de mâchoire x 11mm po largeur de mâchoire, tête diagonale
N° D’ARTICLE MI06870395
N° MFREMS545JN PLIER 4 TAPERED HD D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Xcelite
EMS545JN PLIER 4 TAPERED HD D1

5-7/16 po OAL, capacité de 20 AWG, coupe-mâchoire diagonale 13/32 po longueur de mâchoire x 11mm po largeur de mâchoire, tête diagonale
N° D’ARTICLE MI06870395
N° MFREMS545JN PLIER 4 TAPERED HD D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    13/32 po, 10.00 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    7.00 mm
  • Largeur de la mâchoire
    11.00 mm
  • Longueur totale
    5-7/16 po, 138.00 mm
  • Plage de longueur globale
    Moins de 6 po

Détails

  • Capacité
    20 AWG, 4 po, 11.00 mm
  • Style de coupe
    Tête conique
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Style de tête
    Diagonale
  • Code PSC
    5110
  • Style
    Diagonale
  • Type
    Coupe-bordure diagonale

Aperçu

Description du fabricant
EMS545JN PINCE 4 CONIQUE HD D1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif