Motion
3942A2Ti
Impact -
N° D’ARTICLE MI06875405
N° MFR3942A2Ti
Prix7,635.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Impact -
N° D’ARTICLE MI06875405
N° MFR3942A2Ti
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
Prix7,635.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    663023086231
  • CUP_NON
    663023086231

Aperçu

Description du fabricant
3942A2TI 1IN IMPACT PNEUMATIQUE 3250 FT-LB
  • Plaque d’extrémité en bronze : Grâce à la plaque d’extrémité en bronze, cette série est résistante à la corrosion et à l’usure, ce qui la rend idéale pour les conditions extérieures
  • Durabilité : Avec un boîtier de marteau en titane et un boîtier en métal, cet outil peut résister même aux conditions les plus difficiles
  • Variété : Avec plusieurs tailles d’enclume disponibles, vous pourrez trouver un outil qui convient à votre application
  • Le mécanisme à double marteau assure une puissance et un équilibre constants
  • Moteur à biais inversé pour aider à retirer les boulons les plus tenaces
  • La lubrification par mécanisme alimenté par pression assure une couverture complète de l’outil
  • Entrée NPT ½ po
  • Optimisé pour une utilisation industrielle générale, MRE, rail, machinerie lourde et construction navale
  • Silencieux intégral
  • Garantie d’un an

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté