Motion
90520
Lampe à angle droit pour pompiers survivants, homologuée pour sa sécurité, rechargeable
N° D’ARTICLE MI06877500
N° MFR90520
Prix195.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe à angle droit pour pompiers survivants, homologuée pour sa sécurité, rechargeable
N° D’ARTICLE MI06877500
N° MFR90520
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
Prix195.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    NiMH
  • Longueur
    7.06 po
  • Poids
    18 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    41000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    175 lm (haut), 60 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3.5 h (élevé), 13 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Classe I, Div 1 - Sécurité intrinsèque • 175 lumens et distance de faisceau de 405 mètres en position haute • Choisissez le mode basse pour une durée de fonctionnement plus longue allant jusqu’à 13 heures • Modes haute/basse/clignotant/lumière lunaire • Fonctionnement facile de l’interrupteur à bouton-poussoir même avec des gants • Construction en nylon durable et résistance aux chocs de 2 mètres testée • IPX4 homologué pour la résistance à l’eau
  • Comprend
    Bloc-batterie rechargeable, sans chargeur
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926905207
  • Sortie lumineuse maximale
    175 lm
  • Durée d’exécution maximale
    13 heures
  • Modèle
    Lampe de poche à angle droit
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • Normes respectées
    La lampe de poche répond aux exigences 500°F de la norme NFPA 1971-8.6 (2013). Le chargeur répond aux exigences de la norme NFPA 1901-14.1.10.2 (2016) montée dans n’importe quelle position.
  • Homologation UL
    Classe I, Division 2, Groupes ABCD, T-Code : T4, Classe I et II, Division 1, Groupes CDEFG, Classe III, T-Code : T4
  • CUP_NON
    080926905207
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE NOIRE 90520 SURVIVANT
  • Classe I, Div 1 - Intrinsèquement sécuritaire
  • 175 lumens et une distance de faisceau de 405 mètres en position haute
  • Choisissez le mode Faible pour une durée de fonctionnement plus longue allant jusqu’à 13 heures
  • Modes High/Low/Flash/Moonlight
  • Fonctionnement facile de l’interrupteur à bouton-poussoir même avec des gants
  • Construction en nylon durable et résistance aux chocs de 2 mètres
  • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau