Motion
F3529X16X12
Tuyau mâle à tuyau mâle 90° Elb
N° D’ARTICLE MI06877980
N° MFRF3529X16X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau mâle à tuyau mâle 90° Elb
N° D’ARTICLE MI06877980
N° MFRF3529X16X12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.31 po / 33.274 mm
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11-1/2
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-14
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
F3529X16X12 MP-MP 90D