Motion
PAK662
Plateau utilitaire - Polyéthylène, capacité du puisard de 13.48 gal, dimensions : 24 x 37 x 4 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI06893368
N° MFRPAK662
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plateau utilitaire - Polyéthylène, capacité du puisard de 13.48 gal, dimensions : 24 x 37 x 4 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI06893368
N° MFRPAK662
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    24 x 37 x 4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Matériel
    Polyéthylène
  • Capacité du puisard
    13.48 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE DÉVERSEMENT PAK662 24 PO X 37 PO
  • La conception à fond plat de couleur claire permet de voir facilement les vis, les ressorts et autres petites pièces
  • La construction entièrement en polyester résiste à la plupart des produits chimiques; ne rouille pas et ne se corrode pas
  • Le plateau de déversement moulé par rotation est idéal pour les applications qui compromettraient les plateaux injectés ou thermoformés
  • La conception modulaire carrée permet une utilisation efficace de l’espace sur le banc ou les étagères pour les pièces de procédé
  • Fabriqué à partir de résines conformes à la FDA pour le confinement des aliments et des produits cosmétiques