Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/4 po
Détails
- Accessoires inclusJ07516L 3/4 in Drive Deep Impact Socket 1 in - 6 Point, J07517L 3/4 in Drive Deep Impact Socket 1-1/16 in -6 Point, J07518L 3/4 in Drive Deep Impact Socket 1-1/8 in - 6 Pont, J07520L 3/4 in Drive Deep Impact Socket 1-1/4 in - 6 Pont, J07521L 3/4 in Drive Deep Impact Socket 1-5/16 in - 6 Point, J07522L 3/4 Drive Deep Impact Socket 1-3/8 in - 6 Point, J07523L 3/4 Drive Deep Impact Socket 1-7/16 in - 6 Point, J07524L 3/4 Drive Deep Impact Socket 1-1/2 in - 6 Point
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces8
- Nombre de douilles8 PC
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662679125363
Aperçu
- La conception Torque Plus est un entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile des douilles aux méplats de fixation, et non aux coins.
- Torque Plus utilise une conception de coin arrondi, déplaçant la zone de contact et s'éloignant des coins des fixations pour minimiser le glissement
- La conception Torque Plus minimise l’arrondissement des fixations, prolonge leur durée de vie et permet à l’utilisateur de tourner facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées
- Stanley Proto - J73102
- Fabriqué aux États-Unis