Motion
HK2012-AS1-B

INA (SCHAEFFLER)
HK2012-AS1-B

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI06901235
N° MFRHK2012-AS1-B
Prix24.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
HK2012-AS1-B

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI06901235
N° MFRHK2012-AS1-B
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
Prix24.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.029 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles HK2012-AS1-B est doté d’un diamètre d’alésage de 20 mm, d’un diamètre extérieur de 26 mm, d’une largeur hors tout de 12 mm et d’un poids de 0.029 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission à usage moyen.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HK2012-AS1-B
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    12700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
HK2012-AS1-B PALIER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon