Spécifications
Dimensions
- Longueur2.0000 po
- Largeur maximale de la gaine2.0000 po
- Hauteur totale2.9500 po
- Largeur totale2.0000 po
- Diamètre de la tige0.6250 po
- Poids0.24 lb
- Largeur2.0000 po
Détails
- Type d’accessoireSupport (montage sur tige - SS)
- Détails supplémentairesSupports de tige ; Série : VG-641, pour tige dia. : 0.625-in
- Dessin CAD
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-641T-K-58
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405498327
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Supports de tige utilisés pour les applications de séparation de voie de convoyeur ou d’autres situations de réglage de tige. Les pattes de positionnement verrouillent la tige aux fentes du support à 90°. Acier inoxydable avec bouton en nylon noir.