Spécifications
Dimensions
- Longueur10 pi
- Hauteur totale1.1880 po
- Poids13.00 lb
- Largeur5 po
Détails
- Type d’accessoireVoies courbes et droites (TAB)
- Détails supplémentairesPatte droite; Longueur : 10 pi, Série : VT-982, Hauteur : 1.188-in , Largeur de la voie : 5 po, Matériau : NOLU-BR
- Dessin CAD
- Numéro de chaîne882TAB-K4-1/2
- CouleurNoir
- Insérer le matérielNOLU-BR
- Numéro de catalogue du fabricantVT-982-T-S-0450-10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405305441
- MatérielNOLU-BR
Aperçu
- Section droite ValuTrac pour chaîne à languettes. Nolu-BR UHMW (noir) est un mélange exclusif de résines et d’UHMW rebroyé qui maximise les propriétés d’usure et de friction. Utilisé avec une chaîne de 4 1/2 po de large série 882 .