Motion
VT-980-T-S-0325-6

SYSTEM PLAST
VT-980-T-S-0325-6

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - rail droit, longueur totale de 6 pi, noir, largeur de 3.75 po, matériau Nolu-BR
N° D’ARTICLE MI06903848
N° MFRVT-980-T-S-0325-6
Prix426.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VT-980-T-S-0325-6

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - rail droit, longueur totale de 6 pi, noir, largeur de 3.75 po, matériau Nolu-BR
N° D’ARTICLE MI06903848
N° MFRVT-980-T-S-0325-6
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
Prix426.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 pi
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Poids
    5.48 lb
  • Largeur
    3.75 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Voies courbes et droites (TAB)
  • Détails supplémentaires
    Rail droit à languette ; Longueur : 6 pi, Série : VT-980, Hauteur : 1 po, Largeur de chenille : 3.75-in , Matériau : NOLU-BR
  • Numéro de chaîne
    879TAB-K3-1/4 880TAB-K3-1/4 881TAB-K3-1/4
  • Couleur
    Noir
  • Insérer le matériel
    NOLU-BR
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VT-980-T-S-0325-6
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405304994
  • Matériel
    NOLU-BR

Aperçu

Description du fabricant
VT-980-T-S-0325-6
  • Section droite ValuTrac pour chaîne à languettes. Nolu-BR UHMW (noir) est un mélange exclusif de résines et d’UHMW rebroyé qui maximise les propriétés d’usure et de friction. Utilisé avec les chaînes à languettes de 879, 880 et 881 de 3 1/4 po de large.