Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.0000 po
- Poids0.10 lb
Détails
- Type d’accessoireAccessoires de support
- Détails supplémentairesAdaptateur – Polyamide – avec lèvres (utilisé avec VG-202/210)
- Dessin CAD
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-291
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405192348
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Espaceur utilisé pour augmenter la distance entre les supports de la série VG-202 ou VG-210 et la surface de montage. Matériau en polyamide.