Motion
VG-221PP-12

SYSTEM PLAST
VG-221PP-12

RAIL-GUIDE ROBUSTE, POLYAMIDE, 1
N° D’ARTICLE MI06904947
N° MFRVG-221PP-12
Prix66.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-221PP-12

RAIL-GUIDE ROBUSTE, POLYAMIDE, 1
N° D’ARTICLE MI06904947
N° MFRVG-221PP-12
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
Prix66.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.8900 po
  • Largeur maximale de la gaine
    1.7000 po
  • Hauteur totale
    10.2500 po
  • Largeur totale
    1.7000 po
  • Diamètre de la tige
    0.5000 po
  • Poids
    0.56 lb
  • Largeur
    1.7000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Support (polyamide)
  • Détails supplémentaires
    Support de rail-guide robuste, polypropylène, tige~1/2 po
  • Insérer le matériel
    POLYPROPYLÈNE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-221PP-12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405175709
  • Matériel
    POLYPROPYLÈNE

Aperçu

Description du fabricant
VG-221PP-12
  • Support de rail de guidage robuste avec fentes plus longues pour permettre un montage des boulons jusqu’à 3 pouces. Corps et bouton du support en polypropylène. Bague de bouton d’insertion en laiton nickelé. Quincaillerie en acier inoxydable.