Motion
8090250617

CP COMPRESSORS
8090250617

Compresseur d’air électrique à 2 étages - aluminium, fixe, moteur électrique, nombre d’étages : 2, non sans huile, capacité du réservoir de 60 gallons, vertical, 5 hp, 165 psig, 230 V, 15.3 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909647
N° MFR8090250617
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8090250617

Compresseur d’air électrique à 2 étages - aluminium, fixe, moteur électrique, nombre d’étages : 2, non sans huile, capacité du réservoir de 60 gallons, vertical, 5 hp, 165 psig, 230 V, 15.3 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909647
N° MFR8090250617
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    29 po
  • Taille de la sortie
    0.500 po
  • Hauteur totale
    68 po
  • Longueur totale
    29 po
  • Largeur totale
    20 po
  • Poids de l’outil
    300 lb

Détails

  • Pression d’air
    165 psig
  • Matériau du compresseur
    Aluminium
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    5 hp
  • Débit d’air maximal
    15.3 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    1
  • Nombre d’étapes
    2
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    82 dB(a)
  • Capacité du réservoir
    60 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    Vertical
  • Matériau du réservoir
    Acier au carbone
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR D’AIR ÉLECTRIQUE À 8090302822 2 ÉTAGES
  • Commande de pressostat de démarrage-arrêt, réservoir certifié CRN et ASME avec soupape de sécurité sur les réservoirs et la pompe, protège-courroie entièrement fermé, vidange manuelle du réservoir, soupape de décharge et démarreur magnétique