Motion
8090250620

CP COMPRESSORS
8090250620

Compresseur d’air électrique à 2 étages - aluminium, fixe, moteur électrique, nombre d’étages : 2, non sans huile, capacité du réservoir de 60 gallons, vertical, 5 hp, 175 psig, 208-230 V, 15.3 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909648
N° MFR8090250620
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8090250620

Compresseur d’air électrique à 2 étages - aluminium, fixe, moteur électrique, nombre d’étages : 2, non sans huile, capacité du réservoir de 60 gallons, vertical, 5 hp, 175 psig, 208-230 V, 15.3 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909648
N° MFR8090250620
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    39 po
  • Taille de la sortie
    0.750 po
  • Hauteur totale
    73 po
  • Longueur totale
    39 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Poids de l’outil
    382 lb

Détails

  • Pression d’air
    175 psig
  • Matériau du compresseur
    Aluminium
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    5 hp
  • Débit d’air maximal
    15.3 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    1
  • Nombre d’étapes
    2
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    82 dB(a)
  • Capacité du réservoir
    60 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    Vertical
  • Matériau du réservoir
    Acier au carbone
  • Tension
    208-230 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR D’AIR ÉLECTRIQUE À 8090303176 2 ÉTAGES
  • Commande de pressostat de démarrage-arrêt, réservoir certifié CRN et ASME avec soupape de sécurité sur les réservoirs et la pompe, protège-courroie entièrement fermé, vidange manuelle du réservoir, soupape de décharge et démarreur magnétique