Motion
8090254627

CP COMPRESSORS
8090254627

Compresseur d’air en fer à phase 2 - fonte, fixe, moteur électrique, nombre de phases : 2, non sans huile, capacité du réservoir de 80 gal, vertical, 7.5 hp, 175 psig, 208-230 V, 27 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909710
N° MFR8090254627
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8090254627

Compresseur d’air en fer à phase 2 - fonte, fixe, moteur électrique, nombre de phases : 2, non sans huile, capacité du réservoir de 80 gal, vertical, 7.5 hp, 175 psig, 208-230 V, 27 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909710
N° MFR8090254627
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    42 po
  • Taille de la sortie
    0.750 po
  • Hauteur totale
    71 po
  • Longueur totale
    42 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Poids de l’outil
    650 lb

Détails

  • Pression d’air
    175 psig
  • Matériau du compresseur
    Fonte
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    7.5 hp
  • Débit d’air maximal
    27 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    1
  • Nombre d’étapes
    2
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    83 dB(a)
  • Capacité du réservoir
    80 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    Vertical
  • Matériau du réservoir
    Acier au carbone
  • Tension
    208-230 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR D'AIR EN FER À 8090254627 2 ÉTAGES
  • Commande de pressostat de démarrage-arrêt, réservoir certifié CRN et ASME avec soupapes de sécurité sur le réservoir et la pompe, protège-courroie entièrement fermé, soupape de décharge, démarreur magnétique et alternateur