Motion
8090253637

CP COMPRESSORS
8090253637

Compresseur d’air en fer à phase 2 - fonte, fixe, moteur électrique, nombre de phases : 2, non sans huile, capacité du réservoir de 80 gal, vertical, 7.5 hp, 175 psig, 208-230 V, 23 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909720
N° MFR8090253637
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8090253637

Compresseur d’air en fer à phase 2 - fonte, fixe, moteur électrique, nombre de phases : 2, non sans huile, capacité du réservoir de 80 gal, vertical, 7.5 hp, 175 psig, 208-230 V, 23 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909720
N° MFR8090253637
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    37 po
  • Taille de la sortie
    0.750 po
  • Hauteur totale
    72 po
  • Longueur totale
    37 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Poids de l’outil
    610 lb

Détails

  • Pression d’air
    175 psig
  • Matériau du compresseur
    Fonte
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    7.5 hp
  • Débit d’air maximal
    23 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    1
  • Nombre d’étapes
    2
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    83 dB(a)
  • Capacité du réservoir
    80 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    Vertical
  • Matériau du réservoir
    Acier au carbone
  • Tension
    208-230 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR D'AIR EN FER À 8090253637 2 ÉTAGES
  • Commande de pressostat de démarrage et d’arrêt, réservoir certifié CRN et ASME avec soupapes de sécurité sur le réservoir et la pompe, protège-courroie entièrement fermé, soupape de décharge, démarreur magnétique, alternateur, commutateur de niveau d’huile bas, vidange automatique du réservoir et postrefroidisseur de protège-courroie

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté