Spécifications
Dimensions
- Longueur81 po
- Taille de la sortie0.750 po
- Hauteur totale52 po
- Longueur totale81 po
- Largeur totale27 po
- Poids de l’outil1395 lb
Détails
- Pression d’air175 psig
- Matériau du compresseurFonte
- Style de conduiteEntraînement par courroie
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance20 hp
- Débit d’air maximal70 pcm
- Nombre de phases de moteur3
- Nombre de réservoirs1
- Compresseur sans huilePas sans huile
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Niveau sonore85 dB(a)
- Capacité du réservoir120 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirhorizontal
- Matériau du réservoirAcier au carbone
- Tension460 V
Aperçu
- Commande du pressostat de démarrage et d’arrêt, réservoir certifié CRN et ASME avec soupape de sécurité sur le réservoir et la pompe, protège-courroie entièrement fermé, soupape de décharge, démarreur magnétique et alternateur