Motion
MT7934697
Taraud à pointe spiralée ONYX - série 2101 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 6 – 32
N° D’ARTICLE MI06922947
N° MFRMT7934697
Prix12.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée ONYX - série 2101 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 6 – 32
N° D’ARTICLE MI06922947
N° MFRMT7934697
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
Prix12.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Filetage Longueur  
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    #6 – 32

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    2101
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2

Aperçu

Description du fabricant
34697 2101 ONYX 6-32 S/P H2 2FL NOIR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good