Motion
740ANSI

Medique
740ANSI

Trousse de premiers soins de classe A - Trousse complète, plastique, étui, ANSI Z308.1-2015, nombre maximal de personnes : 25
N° D’ARTICLE MI06951476
N° MFR740ANSI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Medique
740ANSI

Trousse de premiers soins de classe A - Trousse complète, plastique, étui, ANSI Z308.1-2015, nombre maximal de personnes : 25
N° D’ARTICLE MI06951476
N° MFR740ANSI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.75 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z308.1-2015
  • Matériau du contenant
    Plastique
  • Nombre maximal de personnes
    25

Aperçu

Description du fabricant
LOGO MI740ANSI 25 PERSONNES PLASTIQUE EN PREMIER
  • Conforme à la nouvelle norme ANSI Z308.1-2015.
  • L’une des petites trousses en plastique les plus populaires offre des premiers soins à un maximum de 25 personnes avec un grand assortiment de premiers soins pour plusieurs situations d’urgence.
  • La trousse de plastique pour 25 personnes est facile à ouvrir et peut être fixée au mur ou utilisée en déplacement.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon