Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Matériau de revêtementNitrile
- Style reversPoignet en tricot
- Matériau de la doublureNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Types de produitsGants
- SérieNinja
- TypeGants
- CUP_NON30451435556111
Aperçu
- Extérieur léger en nylon/élasthanne gris de calibre 18
- La technologie BNF offre un plus grand confort et un port plus long grâce à son excellente respirabilité en permettant au gant de mieux dissiper la chaleur corporelle
- Score CE : 4131 Série N96783
- Revêtement no 1 en nitrile plat rouge 3/4 au-dessus de la jointure
- Revêtement no 2 noir BNF paume et doigts Série N96785
- Le revêtement n° 1 est en nitrile plat rouge
- Le revêtement no 2 est noir BNF sur la jointure pour une plus grande durabilité et une barrière imperméable
- Étanche
- Fabricant : Gants Memphis (sécurité MCR)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire