Spécifications
Dimensions
- Poids9.36 lb
Détails
- Capacité absorbante par trousse3.8 gal (É.-U.)
- CouleurJaune haute visibilité
- Matériau du contenantSac de sport en tissu
- Type de contenantSac portatif
- Liquides absorbésLiquides de refroidissement, huiles, Solvente, eau
- ComprendGants en néoprène Chem Master 13 po (1), tapis absorbant (15), tablier (1), chaussette absorbante bleue (3), contenant pliable (1), masque économique (1), instructions (1), bâton lumineux (1), pâte de réparation sans gel (1), sacs d’élimination en polyéthylène (5)
Aperçu
- Conçu spécialement pour les camions! Packed with PIG Absorbents and essential spill supplies for cleaning up oil, gas and other vehicle fluids Compact duffel bag design fits in the cab or inside a long, narrow external compartment of a truck or other vehicles Hi-viz yellow bag with reflective striping is easy to find; increases driver visibility and safety during spill response Durable fabric and rugged construction won't rip or tear; tough enough to refill and reuse Bold "Spill Kit" lettering printed on front and sides of bag for quick identification End strap and carrying straps make it easy to pull bag from its storage space and take supplies to the spill Can also be stored in a weatherproof PIG Truck-Mount Container (PAK572, sold separately) for easy access right on your vehicle's exterior Universal absorbents soak up small leaks and spills of motor oil, gasoline, engine coolants and other vehicle fluids Only PIG Spill Kits feature PIG Absorbents - the world's #1 selling brand For information on custom spill kits, just call 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.