Motion
DCB204

DEWALT
DCB204

MAX* PREMIUM XR LITHIUM ION BATTERY PACK - Batterie lithium-ion, Tension de sortie : 20 V
N° D’ARTICLE MI06956673
N° MFRDCB204
Prix200.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCB204

MAX* PREMIUM XR LITHIUM ION BATTERY PACK - Batterie lithium-ion, Tension de sortie : 20 V
N° D’ARTICLE MI06956673
N° MFRDCB204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix200.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Chimie de la batterie compatible
    Lithium-ion
  • Tension de sortie
    20 V
  • CUP_NON
    885911319300

Aperçu

Description du fabricant
PILE LI-ION DCB204 MAX XR, PAQUET UNIQUE
  • Le bloc-piles au lithium-ion XR Premium offre une capacité jusqu’à 33 % supérieure à celle des blocs-piles standard 20V MAX*
  • Le système de jauge de carburant 3-LED permet une rétroaction immédiate sur l’état de charge
  • Pas de mémoire et pratiquement pas d’autodécharge pour une productivité maximale et moins de temps d’arrêt
  • Pèse 1.42 lb, ce qui permet à l’utilisateur d’obtenir une durée de fonctionnement maximale dans une batterie légère

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté