Motion
GRAISSE SPÉCIALE AUTO/MARINE 16OZ CUVE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SPECIAL AUTO/MARINE GREASE 16OZ TUB

GRAISSE SPÉCIALE AUTO/MARINE Graisse spéciale auto/marine - À base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 2 NLGI Grade, 16 oz Taille, Contenant de baignoire, Couleur beige, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -40 à 400 °F
N° D’ARTICLE MI06964778
N° MFRSPECIAL AUTO/MARINE GREASE 16OZ TUB
Prix25.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SPECIAL AUTO/MARINE GREASE 16OZ TUB

GRAISSE SPÉCIALE AUTO/MARINE Graisse spéciale auto/marine - À base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 2 NLGI Grade, 16 oz Taille, Contenant de baignoire, Couleur beige, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -40 à 400 °F
N° D’ARTICLE MI06964778
N° MFRSPECIAL AUTO/MARINE GREASE 16OZ TUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    5.75 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Application
    Usage marin polyvalent, roulements de remorque de bateau, châssis robuste, joints à rotule, goupilles, engrenages nus, supports, cames et chemins
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Certification
    Inscriptions de qualité alimentaire NSF
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    205°C/400 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Hydroxy lithium 12
  • Numéro CUP du fabricant
    089215720613
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    12
  • Série
    Marin automatique spécial
  • Plage de température
    -40 à 400 °F
  • CUP_NON
    089215720613
  • Viscosité
    237
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0206-004 GRAISSE SP AUTO/MAR 16OZ BAIGNOIRE
  • Excellentes propriétés anti-usure/pression extrême
  • Très bonnes propriétés d’étanchéité pour empêcher l’eau et la saleté de pénétrer
  • Résistance exceptionnelle à l’eau douce et salée