Motion
MBS-01
Rondelle de blocage de roulement - DI 12 mm, diamètre extérieur 25 mm, diamètre de face 17 mm, acier inoxydable, série MBS
N° D’ARTICLE MI06971521
N° MFRMBS-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 12 mm, diamètre extérieur 25 mm, diamètre de face 17 mm, acier inoxydable, série MBS
N° D’ARTICLE MI06971521
N° MFRMBS-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Visage Diamètre  
    17 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    25 mm
  • Tang Largeur  
    0.1180 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KMS-01
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MBS

Aperçu

Description du fabricant
LAVE-VERROUILLAGE MBS-01