Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéePoignée à levier
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 1000 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- SérieV6S2
- CUP_NON649848062087
Aperçu
- Robinet à bille complet avec poignée à levier et dispositif de verrouillage sur le manchon de la poignée
- Installation et entretien simples et rapides
- Connexions à souder à douille disponibles en option
- Garniture de tige réglable
- Plage de température de -20°F à 425°F
- Port complet
- Taille et type d’actionneur : 3.94 po. Manette à levier