Motion
15QMAX
Clé à chocs ultra-compacte – 15QMAX, manche de pistolet, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 0.2500 po, couple de 310 lb-pi, vitesse maximale de 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07001426
N° MFR15QMAX
Prix300.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs ultra-compacte – 15QMAX, manche de pistolet, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 0.2500 po, couple de 310 lb-pi, vitesse maximale de 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07001426
N° MFR15QMAX
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
Prix300.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    1350
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    0.2500 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    7.1 po
  • Longueur totale
    4.6 po
  • Largeur totale
    2.4 po
  • Poids de l’outil
    2.4 lb
  • Couple
    310 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    4 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Enclume
    Standard
  • Type d’échappement
    Bas
  • Matériau de la poignée
    Composite
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Numéro CUP du fabricant
    663023126043
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique ultra compacte
  • Couple inverse
    380 pi-lb
  • Série
    15QMAX
  • CUP_NON
    663023126043

Aperçu

Description du fabricant
IMPACT PNEUMATIQUE COMPACT 15QMAX 3/8IN
  • Accès : Grâce à sa petite taille et à sa manipulation facile, la clé à chocs ultra compacte 35MAX peut être utilisée même dans les espaces les plus restreints. :
  • Expérience utilisateur : La clé à chocs ultracompacte 35MAX est dotée d’un confort et d’une sécurité améliorés pour l’opérateur, de sorte que vous n’aurez jamais à vous inquiéter lorsque vous faites votre travail.
  • Portée accrue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté