Spécifications
Dimensions
- Poids19.00 lb
Détails
- Méthode d’activationDrapeau de poussée
- Matériau de la cuvetteAcier inoxydable
- Style de bolBol avec couvercle
- Code d’harmonisation848180.3070
- Page de produit du fabricant
- Type de montagePlancher
- Type de produitStations de lavage des yeux et du visage
Aperçu
- Application : Douche oculaire autonome montée sur piédestal. L’unité est munie d’un couvercle en acier inoxydable pour protéger la cuvette de la poussière, de la saleté et d’autres contaminants. Deux têtes de pulvérisation de type GS-Plus , qui fournissent une inondation d’eau pour rincer les yeux.
- Assemblage de la tête de pulvérisation : deux têtes de pulvérisation GS-Plus. Chaque tête est dotée d’un régulateur de débit interne et d’un filtre pour éliminer les impuretés du débit d’eau.
- Vanne : vanne à bille en laiton chromé IPS de 1/2 po. La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints Teflon®.
- Bol : acier inoxydable de 11-1/2 po avec couvercle de cuvette. Le couvercle est soulevé automatiquement lorsque la poignée du drapeau est activée. Le couvercle se ferme lorsque la poignée est remise en position fermée.
- Tuyaux et raccords : acier galvanisé de série 40 . Fourni avec des couvercles en polyéthylène orange pour la tuyauterie verticale pour une visibilité élevée et une résistance à la corrosion.
- Alimentation : entrée femelle NPT de 1/2 po.
- Déchets : sortie femelle NPT 1-1/4 po.
- Panneau : Panneau d’identification conforme à la norme ANSI.
- Assurance de la qualité : l’assemblage de la vanne, de la cuvette et de la tête de pulvérisation est assemblé en usine et testé à l’eau avant l’expédition.