Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/2 po
Détails
- Piles inclusesNon compris
- Style mandrinCliquet métallique
- Vitesse maximale2000 tr/min
- Puissance nominale20 V
- CUP_NON885911440028
Aperçu
- DEWALT Le moteur sans balais haute puissance et haute efficacité construit offre jusqu’à 75 % plus de temps de fonctionnement par rapport aux 18v moteurs NiCad brossés
- Mandrin à cliquet robuste en métal nitrocarburé de 1/2 po avec inserts en carbure pour une force de préhension supérieure de la mèche
- La DEL 3-Mode fournit un éclairage dans les espaces sombres ou confinés jusqu’à 20X plus lumineux que le modèle précédent
- Le mode Projecteur à DEL offre une fonction d’arrêt de 20 minutes permettant de prolonger le temps de travail dans les espaces sombres ou confinés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire