Spécifications
Dimensions
- De la base à l’alésage Ligne centrale1.5625 po
- Largeur de la base1.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.2500 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre de l’alésage compatible1.2500 po, 1.3125 po, 1.3750 po, 1.4375 po, 35 mm
- Global Hauteur3.1250 po
- Global Longueur5.7500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Construction du logementEstampage
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Catalogue du fabricant
- Type de montageBase à deux boulons
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- CUP_NON1200106994848