Spécifications
Dimensions
- Hauteur48 po
- Longueur40 po
- Poids49 lb
- Largeur48 po
Détails
- Ampères10
- ApplicationConçu pour chauffer en toute sécurité une palette de matériaux en vrac ou divers équipements
- Certification(ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
- CouleurNoir
- ConstructionGraphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
- Caractéristiques et avantages• Chauffe-eau Powerblanket® HB54-1200 en vrac • Maintient une température interne aussi élevée que 110 °F/ 43 °C (± 5 °F/ 3 °C) • Fournit une conception entièrement enveloppante isolée • Fournit une chaleur uniforme pour les matériaux et produits sensibles à la température • Offre un assemblage rapide et facile pour la portabilité et l’entreposage • Localise la chaleur et économise de l’argent en ne chauffant pas un entrepôt ou un bâtiment • Préserve les matériaux coûteux sans brûler ou brûler • Prévient les déchets en maintenant des températures constantes • Est une excellente solution pour les produits palettisés : peinture, calfeutrage, résines et époxydes, etc. • Comprend des portes d’accès supérieures et latérales • Cordon d’alimentation de 6 pi • Tailles personnalisées disponibles sur demande • 1200 W • Dimensions chauffées = 54 pi3 - 40 po x 48 po x 48 po • Certifié par ETL selon les normes de sécurité UL, CSA et CE
- Code d’harmonisation8516.79.00.00
- Type de transfert de chaleurTransfert de chaleur thermique conducteur du Powerblanket chauffé électriquement
- Zone de chauffage54 pi3
- Puissance de chauffage1200 W
- Source d’alimentation de chauffage(CA) Alimenté
- Numéro CUP du fabricant814491013643
- Température maximale120 °F
- Température minimale100 °F
- PhaseCélibataire
- CUP_NON814491013643
- Tension120 V
- Watts1200 W
Aperçu
- Réchauffeur de boîte chaude pour matériaux en vrac Powerblanket® HB54-1200
- Maintient une température interne aussi élevée que 43 °C/ 110 °F (± 5 °F/ 3 °C)
- Offre une conception entièrement enveloppée isolée
- Fournit une chaleur uniforme aux matériaux et produits sensibles à la température
- Offre un assemblage rapide et facile pour la portabilité et le rangement
- Localisez la chaleur et économisez de l’argent en ne chauffant pas un entrepôt ou un bâtiment
- Préserver les matériaux coûteux sans brûler ni brûler
- Prévenir les déchets en maintenant des températures constantes
- Est une excellente solution pour les produits palettisés : peinture, calfeutrage, résines et époxydes, etc.
- Comprend des portes d’accès supérieures et latérales
- Cordon d’alimentation de 6 pieds
- Tailles personnalisées disponibles sur demande
- 1200 watts
- Dimensions chauffées = 54 pieds cubes - 40 po x 48 po x 48 po
- Certifié par ETL selon les normes de sécurité UL, CSA et CE
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Couvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPROCouvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPRO
Voir la documentation
Réchauffeurs de bouteilles de gaz PowerblanketRéchauffeurs de bouteilles de gaz Powerblanket
Voir la documentation
Protection contre le gel PowerblanketProtection contre le gel Powerblanket
Voir la documentation
Chauffe-fûts et seau PowerblanketChauffe-fûts et seau Powerblanket
Voir la documentation