Motion
CJ 65 ARAIGNÉE 92A JAUNE

LOVEJOY INC
CJ 65 SPIDER 92A YELLOW

Araignée et élément d’accouplement de mâchoire MTO - polyuréthane, Araignée - centre ouvert, mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI07048939
N° MFRCJ 65 SPIDER 92A YELLOW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ 65 SPIDER 92A YELLOW

Araignée et élément d’accouplement de mâchoire MTO - polyuréthane, Araignée - centre ouvert, mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI07048939
N° MFRCJ 65 SPIDER 92A YELLOW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ65
  • Épaisseur de l’élément
    26.00 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.008 à 0.027 po
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Duromètre d’élément
    92 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Centre ouvert en araignée
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514461454
  • Rpm max.
    4250 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    625 N-m

Aperçu

Description du fabricant
L090-.750 3/4 ARAIGNÉE AVEC 3/16