Motion
LRTZ10011050
Anneau intérieur - Alésage de 100 mm, D.E. de 110 mm
N° D’ARTICLE MI07061045
N° MFRLRTZ10011050
Prix262.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 100 mm, D.E. de 110 mm
N° D’ARTICLE MI07061045
N° MFRLRTZ10011050

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix262.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    50.5 mm
  • Poids
    1.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    245000 N
  • Description longue
    Le LRTZ10011050 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 100 mm, un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur totale de 50.5 mm et un poids de 1.41 lb, conçue pour les machines industrielles nécessitant des performances de course intérieure de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ10011050
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    603000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ10011050 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté