Spécifications
Détails
- Couleur du cadreNoir
- Revêtement de lentilleCouche dure
- Couleur de la lentilleRéfléchir 50
Aperçu
- La conception de la monture 3/4 offre une protection élevée contre les chocs, avec des branches rembourrées sculptées
- Le bec côtelé doux est conçu de manière ergonomique pour minimiser le glissement pour un ajustement sûr et confortable
- Offert en deux couleurs de monture et dans une grande variété de teintes de lentilles
- Disponible avec revêtement de lentille antibuée Uvextreme Plus®
- Idéal pour les applications intérieures et extérieures dans la construction, le pétrole, le gaz, les produits chimiques, les services publics, l’aménagement paysager et la fabrication
- Conforme à la norme ANSI Z87.1-2015