Motion
32581
Tournevis Multi-Bit 4-IN-1Electronics - Phillips, pointe fendue, 1/8 po à fente, 3/32 po à fente, no 0 Phillips, taille de pointe cruciforme no 00 , 6-1/2 po de longueur totale, jaune | Poignée noire
N° D’ARTICLE MI07105400
N° MFR32581
Prix17.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis Multi-Bit 4-IN-1Electronics - Phillips, pointe fendue, 1/8 po à fente, 3/32 po à fente, no 0 Phillips, taille de pointe cruciforme no 00 , 6-1/2 po de longueur totale, jaune | Poignée noire
N° D’ARTICLE MI07105400
N° MFR32581

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Taille de la buse
    Phillips n° 0 , Phillips n° 00 , 1/8 po à fentes, 3/32 po à fentes
  • Poids
    1.1 oz

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Caoutchouc
  • Isolé
    Non
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    092644325816
  • Matériel
    Acier
  • Style de buse
    Phillips, à fentes
  • CUP_NON
    092644325816

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS ÉLECTRONIQUE 32581 4-IN-1
  • Tournevis électronique avec quatre embouts amagnétiques différents dans un seul outil, comprenant des embouts Phillips n° 0 et n° 00 plus des embouts fendus de 1/8-Inch (3.2 mm) et 3/32-Inch (2.4 mm)
  • Capuchon rotatif pour un contrôle optimal et précis
  • Corps chromé résistant à la corrosion comprenant deux mèches à double extrémité qui dépassent les normes ANSI
  • Poignées coussinées pour un confort maximal lors de travaux sur de petits équipements
  • Pointe de mise à la terre de précision traitée thermiquement pour une plus grande résistance
  • Possède un arbre interchangeable pour un interrupteur rapide
  • Léger, seulement 1.1-Ounces (31 g)