Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique2.1300 po
- Excentricité0.060 po
- Rouleau Diamètre5.0000 po
- Rouleau Largeur2.9400 po
- Longueur du filetage2.3750 po
- Filetage Taille2-12
- Poids22.79 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale35870 lbf
- Capacité de charge statique radiale58400 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieFFTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946102638
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement