Motion
MS-SS

PCI
MS-SS

Concentrateur de coussinets soudés QD - S’installe sur les coussinets QDBMS, 2.9375 à 5.5000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07147675
N° MFRMS-SS
Prix1,617.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MS-SS

Concentrateur de coussinets soudés QD - S’installe sur les coussinets QDBMS, 2.9375 à 5.5000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07147675
N° MFRMS-SS
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
Prix1,617.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.9375 à 5.5000 po
  • Taille de la bague
    MS
  • Épaisseur de la bride
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.5000 po
  • Global Longueur  
    2.3700 po
  • Pilote Diamètre  
    9.2500 po
  • Taille du filetage
    3/4 po
  • Poids
    48.652 lb

Détails

  • Finition
    Usinées avec précision
  • Type de bride
    Bride
  • Matériel
    Acier inoxydable 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • CUP_NON
    841946114754

Aperçu

Description du fabricant
CONCENTRATEUR À DÉTACHEMENT RAPIDE MS-SS - (MS) STYLE,