Spécifications
Dimensions
- Dimensions31 x 8-3/4 po / 253 x 254 mm
- Pour la taille du tambour5-55 gal (É.-U.)
- Diamètre de la roue2 po
Détails
- Capacité de charge500 lb
- Matériau de la roueCaoutchouc
Aperçu
- Bassin de 11 gallons pour la protection contre les déversements et les fuites mineurs
- Les roulettes mobiles et la poignée optionnelle (DRM787) facilitent le transport du fût
- Polyéthylène robuste avec inhibiteurs UV pour utilisation intérieure et extérieure
- La couleur verte haute visibilité facilite la visibilité, même dans des conditions de faible luminosité ou à distance
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.