Motion
58002
6 po x 0,045 po Roue tronçonneuse TIGER ZIRC Type 1, Z60T, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI07153074
N° MFR58002
Prix4.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 po x 0,045 po Roue tronçonneuse TIGER ZIRC Type 1, Z60T, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI07153074
N° MFR58002
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
Prix4.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.0400 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Poids
    2.10 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    T
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    012382580025
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • CUP_NON
    012382580025
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
58002 6 po x 0,045 po TIGRE ZIRC TYPE 1
  • Les grains d’alumine de zircone auto-affûtés offrent un taux de coupe rapide pour toute la durée de vie de la roue
  • Une durée de vie plus longue des roues réduit les changements et offre plus de coupes
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • Double renfort en fibre de verre pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de la coupe
  • La couche extérieure lisse réduit la friction pour une coupe lisse et moins d’effet de rebond
  • L’arbre ouvert ou simple offre une option de montage économique lors de l’utilisation d’écrous d’adaptation
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel et le métal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté